Intercambiadores de calor de superficie raspada Chemetron Votator

Intercambiadores de calor de superficie raspada Chemetron Votator

Intercambiadores de calor de superficie raspada Chemetron Votator. Modelo LS918B. N/S 82046VA. Primer tubo de izquierda a derecha: S/N A3939, Nat Brd no. 785. Segundo tubo, arriba a la derecha: S/N A3940, Nat Brd no. 786. Tercer tubo, centro inferior: S/N B-677, Nat Brd No. B0677. (2) Barriles de acero inoxidable cromado de 6 pulgadas de diámetro x 72 pulgadas de largo, (1) barril que mide 6 pulgadas de diámetro x 48 pulgadas de largo, clasificación: 400 psi a 375 °F, con camisa para 150 psi. Dimensiones individuales 15 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de largo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 300.14
  • Fabricante: Chemetron
  • Modelo: LS91B
  • Número de serie: 82046VA
Detalles del votador y del intercambiador de calor
  • Número de tubos votadores: 3
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 6
  • Longitud del tubo (pulgadas): (2)-72, (1)-48
  • Material del tubo: Stainless Steel and Chrome plated
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 785, 786, B0677
  • MAWP (PSI a temperatura): 1st tube - Shell Side 400 @ 375°F: 400 Jacket Side: 150 psi @ 375°F. 2nd Tube- Shell Side: 400 psi @ 375°F. Jacket Side: 150 psi @ 375°F. 150 psi. 3rd tube, Shell Side: 300 psi @ 300°F.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 132
  • Ancho (pulgadas): 66
  • Altura (pulgadas): 84
Detalles adicionales del producto
Intercambiadores de calor de superficie raspada Chemetron Votator
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente