Intercambiadores de calor de superficie raspada FranRica - 50 pies cuadrados

Intercambiadores de calor de superficie raspada FranRica - 50 pies cuadrados

(5) Intercambiadores de calor de superficie raspada FranRica de 1991. Número de serie RFS94-HX-01, RFS95-HX-02, RFS70-HX-02, RFS95-HX-01. Anteriormente propiedad y operado por Ragu Foods en Stockton, CA. (3) Unidades enfriadas por agua, (2) Unidades enfriadas por amoníaco. Área de superficie de calefacción: 50 pies cuadrados. MAWP a 375 °F: 150 psig. MDMT a 150 psig: 0 °F. Motor Sew-Eurodrive, 25 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 66/55 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión por engranajes Sew-Eurodrive, relación 21,08, 83 rpm (final), 18 055 lb-pulg de torsión. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio I-line (producto), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubería (agua), (1) 2 pulg. de diámetro. tubería (amoniaco). Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio I-line (producto), (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión S-line (agua), (1) 1 pulg. de diámetro. tubería (amoniaco). Dimensiones totales: 17 pies 7 pulgadas de largo x 10 pies 6 pulgadas de ancho x 101 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pRCPK297.113
  • Fabricante: FranRica
  • Número de serie: RFS94-HX-01
Detalles del votador y del intercambiador de calor
  • Número de tubos votadores: 2
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 50
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 4 in. dia. I-line fitting (product), (1) 1-1/2 in. dia. pipe (water), (1) 2 in. dia. pipe (ammonia). Outlets: (1) 4 in. dia. I-line fitting (product), (1) 2 in. dia. S-line fitting (water), (1) 1 in. dia. pipe (ammonia)
  • MAWP (PSI a temperatura): 150 psi @ 375 °F
  • MDMT (temperatura a PSI): 0 °F @ 150 psi
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 66/55
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 211
  • Ancho (pulgadas): 126
  • Altura (pulgadas): 101
  • Peso libras): 18055
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1991
  • Producto comprado en: Pasta Company
Intercambiadores de calor de superficie raspada FranRica - 50 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente