Intercambiadores de calor Xchanger Inc. nuevos sin usar

Intercambiadores de calor Xchanger Inc. nuevos sin usar

(2) Intercambiadores de calor Xchanger Inc. nuevos sin usar. Modelo: C-075. Número de serie: 0298-B5655-1 y 0298-B5655-2. Construcción de acero inoxidable 304. Capacidad de intercambio de calor: 17.034 Btu/hr. Lado del medio de proceso (nitrógeno): caudal volumétrico: 315 pies cúbicos. pies/min., temperatura de entrada/salida: 120/70 °F, presión de entrada (absoluta): 24,696 psi, velocidad: 806,4 pies/min. Lado del medio de servicio (50 % etilenglicol): caudal volumétrico: 4,2 gpm, temperatura de entrada/salida: 25/35 °F, velocidad: 60 pies/min. Presión máxima: 50 psi. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto de refrigerante con un diámetro de 4 pulgadas. brida y (4) 1/2 pulg. de diámetro. a través de orificios a una distancia de centro a centro de 2-1/2 pulg., (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de aire con un diámetro de 7-1/2 pulgadas. brida y (4) 3/4 pulg. de diámetro. a través de orificios a una distancia de centro a centro de 4-1/4 pulg. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto de refrigerante con un diámetro de 4 pulgadas. brida y (4) 1/2 pulg. de diámetro. a través de orificios a una distancia de centro a centro de 2-1/2 pulg., (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de aire con un diámetro de 7-1/2 pulgadas. brida y (4) 3/4 pulg. de diámetro. a través de orificios a una distancia de centro a centro de 4-1/4 pulgadas. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 17-1/2 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de alto. ACN77. VENDIDO
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP833.3a
  • Fabricante: X-Changer, Inc.
  • Modelo: C-075
  • Número de serie: 0298-B5655-1 and 0298-B5655-2
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiadores de calor Xchanger Inc. nuevos sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente