Intercooler de amoníaco Vilter

Intercooler de amoníaco Vilter

Intercooler vertical de amoníaco Vilter: 300 galones. N/S: B-29995-7B. Nat'l Bd: 7984. MAWP del lado de la carcasa: 150 psi a 650 °F. Entradas/salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT, (2) 2 pulg. de diámetro. puertos, (1) 5 pulg. de diámetro. puerto, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 10 pies 10 pulgadas de alto (HB2)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC046.
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: B-29995-7B
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Intercooler
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 300
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 7984
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 psi @ 650 °F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: (1) 1/2 in. dia. port, (1) 1 in. dia. port, (2) 1-1/2 in. dia. FNPT fittings, (2) 2 in. dia. ports, (1) 5 in. dia. port, (1) 6 in. dia. port.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 130
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1956
Intercooler de amoníaco Vilter
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente