Intercooler de R&Y Company: 6000 galones

Intercooler de R&Y Company: 6000 galones

Intercooler de 1990 R&Y Company: 6000 galones. S/N: 10568. Nat'l Bd: 3090. MAWP @ 650 °F: 150 psi. MDMT a 150 psi: -20°F. Cuenta con conexiones de serpentín de subenfriamiento. Armflex aislado. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubos de medios, (2) 2 pulgadas de diámetro. tubos de medios, (1) 12 pulgadas de diámetro. puerto. Salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. válvulas (mediales), (1) 10 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 9 pies de diámetro. x 13 pies de alto (HB1).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 125.SC001
  • Fabricante: R&Y Company
  • Número de serie: 10568
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Intercooler
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 108
  • Longitud del tanque (pulgadas): 156
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 6000
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 3090
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 psi @ 650 °F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 1 in. dia. NPT (female), (1) 1-1/2 in. dia. media pipes, (2) 2 in. dia. media pipes, (1) 12 in. dia. port. Outlets: (2) 1- 1/2 in. dia. valves (medial), (1) 10 in. dia. port
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Altura (pulgadas): 156
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1990
Intercooler de R&Y Company: 6000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente