Intercooler horizontal de amoníaco Frick (20 x 60 pulgadas, 81 galones)

Intercooler horizontal de amoníaco Frick (20 x 60 pulgadas, 81 galones)

Intercooler de amoníaco horizontal Frick (20 x 60 pulgadas, 81 galones) Capacidad estimada del tanque (galones): 81. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Dimensiones de envío (pulgadas): 35 x 35 x 92. 600 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF16
  • Fabricante: Frick
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Intercooler
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 20
  • Longitud del tanque (pulgadas): 60
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 81
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 38192
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 300 F
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 92
  • Peso libras): 600
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1974
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Intercooler horizontal de amoníaco Frick (20 x 60 pulgadas, 81 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente