Intercooler vertical de amoníaco: 48 pulg. de diámetro. x 6 pies 5 pulgadas de alto.

Intercooler vertical de amoníaco: 48 pulg. de diámetro. x 6 pies 5 pulgadas de alto.

Intercooler vertical de amoniaco. Modelo: 12523. Capacidad aproximada: 725 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 48 pulg. de diámetro. x 6 pies 5 pulgadas de alto. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Radio: extremos elípticos 2:1. Entradas: (1) 10 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 10 pulg. de diámetro. puerto, (2) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 5 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 12 pies 4 pulgadas de alto (HB2)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF164
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: 12523
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Intercooler
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 48
  • Longitud del tanque (pulgadas): 77
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 725
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: (1) 10 in. dia. port, (1) 2 in. dia. port, (1) 1-1/2 in. dia. port. Outlets: (1) 10 in. dia. port, (2) 2 in. dia. port, (1) 1-1/2 in. dia. port, (1) 1 in. dia. port
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 68
  • Ancho (pulgadas): 54
  • Altura (pulgadas): 148
Detalles adicionales del producto
Intercooler vertical de amoníaco: 48 pulg. de diámetro. x 6 pies 5 pulgadas de alto.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente