Intercooler vertical de amoníaco EL Nickell C-9016-B (36 pulgadas x 96 pulgadas 529 galones)

Intercooler vertical de amoníaco EL Nickell C-9016-B (36 pulgadas x 96 pulgadas 529 galones)

Receptor de amoníaco vertical EL Nickell C-9016-B (36 x 96 pulgadas, 529 galones) Número de serie: 30047. Número de la Junta Nacional del tanque: 37267. Capacidad estimada del tanque (galones): 529. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 650 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 F a 250 PSI. El refrigerante anterior era amoniaco (R717 | NH3). Fabricado en 1990. Dimensiones de envío (pulgadas): 40 x 40 x 89. 1450 LBS
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENR44
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Modelo: C-9016-B
  • Número de serie: 30047
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Intercooler
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 36
  • Longitud del tanque (pulgadas): 96
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 529
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 37267
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 106
  • Peso libras): 1,450
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1990
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Intercooler vertical de amoníaco EL Nickell C-9016-B (36 pulgadas x 96 pulgadas 529 galones)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente