Intercooler vertical de amoníaco Frick (60 x 132 pulgadas, 2105 galones)

Intercooler vertical de amoníaco Frick (60 x 132 pulgadas, 2105 galones)

Intercooler vertical de amoníaco Frick. Junta Nacional: 38274. Cámara Shell: Shell - .625, Cabeza - .53. Radio: 2:1. MAWP: 250 PSIG @ -20 a + 200. MAWT: -50 F. MAT'L SA: 515 - 70. Bobina de presión de trabajo máxima permitida: 250 PSIG. Dimensiones totales estimadas del recipiente: 60 x 132 pulgadas. Capacidad de carga estimada: 2105 galones.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CBRE16
  • Fabricante: Frick
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Intercooler
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 60
  • Longitud del tanque (pulgadas): 132
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 2,105
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 38274
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ -20
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 @ 250 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 65
  • Ancho (pulgadas): 65
  • Altura (pulgadas): 158
  • Peso libras): 8,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1974
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Intercooler vertical de amoníaco Frick (60 x 132 pulgadas, 2105 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente