Intercooler/subenfriador EL Nickell - 60 pulgadas de diámetro. x 7 pies 1-1/2 pulgadas de largo.

Intercooler/subenfriador EL Nickell - 60 pulgadas de diámetro. x 7 pies 1-1/2 pulgadas de largo.

Intercooler/subenfriador EL Nickell. Capacidad aproximada: 1000 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 7 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 5 pies de diámetro. MAWP: 150 psi a 650 °F. MDMT: -20 °F a 150 psi. Espesor de la carcasa: 3/8 pulg. Espesor de la cabeza: 3/8 pulg. Radio hidrostático: 2:1. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 2 pulg. de diámetro. puertos de refrigerante, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (2) 10 pulg. de diámetro. puertos de refrigerante. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. válvula, (2) 1 pulg. de diámetro. Válvulas NPT, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. puertos de descarga. Dimensiones totales: 8 pies 6 pulgadas de largo x 6 pies 6 pulgadas de ancho x 11 pies 10 pulgadas de alto (HB2)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC045.
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Número de serie: 24817
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Intercooler
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 62
  • Longitud del tanque (pulgadas): 85.5
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 1000
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 22846
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 psi @ 650 °F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 1-1/2 in. dia. port, (2) 2 in. dia. refrigerant ports, (1) 3 in. dia. port, (2) 10 in. dia. refrigerant ports. Outlets: (1) 3/4 in. dia. valve, (2) 1 in. dia. NPT valves, (1) 2 in. dia. port, (2) 2-1/2 in. dia. discharge ports
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 102
  • Ancho (pulgadas): 78
  • Altura (pulgadas): 142
Detalles adicionales del producto
Intercooler/subenfriador EL Nickell - 60 pulgadas de diámetro. x 7 pies 1-1/2 pulgadas de largo.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente