International Control Systems Arrancador de control de motor de compresor de tornillo - 250 HP

International Control Systems Arrancador de control de motor de compresor de tornillo - 250 HP

Arrancador de control del motor del compresor de tornillo de International Control Systems. Número de serie: J27-9697-2. Motor de mayor capacidad: 250 HP, 460V, 60 Hz, trifásico. Incluye el controlador Allen-Bradley SMC™ Dialog plus. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 6 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1120
  • Fabricante: International Control Systems
  • Número de serie: J27-9697-2
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • # motores: 0
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
International Control Systems Arrancador de control de motor de compresor de tornillo - 250 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente