Interruptor de flotador de refrigerante Hansen HSLLSW

Interruptor de flotador de refrigerante Hansen HSLLSW

El interruptor de flotador de líquido refrigerante Hansen usado se utiliza para nivelar eléctricamente un líquido abriendo o cerrando un interruptor SPDT. Pueden controlar el nivel de líquido controlando una válvula solenoide de llenado de líquido e indica si se produce un nivel bajo. Suministro Eléctrico: 10 A, 120/240 Voltios, 50/60Hz.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS106
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: HSLLSW
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 7
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 7
  • Peso libras): 4
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Produce Industry
Interruptor de flotador de refrigerante Hansen HSLLSW

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente