Interruptor de seguridad de servicio pesado Cutler-Hammer - 200 amperios

Interruptor de seguridad de servicio pesado Cutler-Hammer - 200 amperios

Interruptor de seguridad de servicio pesado Cutler-Hammer, 200 amperios, 250 voltios, modelo DH324NRK, potencia nominal: 25 hp (60 hp máximo) en 240 V CA, trifásico. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de profundidad.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1405
  • Fabricante: Cutler-Hammer
  • Modelo: DH324NRK
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25
  • Voltaje del motor: 240
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 31
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 8
Detalles adicionales del producto
Interruptor de seguridad de servicio pesado Cutler-Hammer - 200 amperios
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente