Interruptor de seguridad de servicio pesado General Electric TH3365R

Interruptor de seguridad de servicio pesado General Electric TH3365R

Interruptor de seguridad de servicio pesado General Electric de 400 amperios. Número de catálogo: TH3365R, Modelo: 10, AMPS: 400, Voltios: 600 Vac/ 250 Vdc. Tipo: TH-3 Polos 3 Hilos. Clasificación de frecuencia: 50/60 Hz. Tipo de fusible: Cartucho Clase R. Capacidad de carga máxima: 350 HP a 600 V CA.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSR37
  • Fabricante: GE
  • Modelo: TH3365R
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 54
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 9
  • Peso libras): 150
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Interruptor de seguridad de servicio pesado General Electric TH3365R

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente