Interruptor LLSS (NH3)

Interruptor LLSS (NH3)

Interruptor LLSS (NH3). Alimentación: 10 A 120/240 VAC. 1/2A 125 VCC. Temperatura ambiente: -50*F a 120*F. Para uso con: R-717 (NH3) y otros refrigerantes comunes.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMNO6
  • Fabricante: Parker Refrigerating Specialties Div.
  • Modelo: NH3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 8
  • Peso libras): 3
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2016
  • Año de instalación: 2016
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: R-717. (Ammonia)
Interruptor LLSS (NH3)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente