Interruptores de seguridad: 60 y 100 amperios

Interruptores de seguridad: 60 y 100 amperios

Interruptor de seguridad Square D Company: 100 amperios. Número de gato: H6363DS. Hp máx.: 75. Máx. Alimentación: 600 VAC/250 VDC. Cerramiento de acero inoxidable. Dimensiones totales: 11 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2136-01
  • Fabricante: Square D Company
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • Amperios de motor: 100
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 11
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 21
Detalles adicionales del producto
Interruptores de seguridad: 60 y 100 amperios
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente