Interruptores de seguridad: 60 y 100 amperios

Interruptores de seguridad: 60 y 100 amperios

Interruptor de seguridad General Electric - 60 Amp. Modelo: 10. THN3362SS. Hp máx.: 60. Fuente de alimentación máxima: 600 VAC/250 VDC. Cerramiento de acero inoxidable. Dimensiones totales: 10 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2136-02
  • Fabricante: GE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 60
  • Amperios de motor: 60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 20
Detalles adicionales del producto
Interruptores de seguridad: 60 y 100 amperios
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente