Interruptores de seguridad de General Electric: 100 amperios

Interruptores de seguridad de General Electric: 100 amperios

Interruptor de seguridad General Electric - 100 Amp. Modelo: 10. THN3363SS. Hp máx.: 100. Máx. Alimentación: 600 VAC/250 VDC. Cerramiento de acero inoxidable. Dimensiones totales: 1 pie 3 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2137-01
  • Fabricante: GE
  • Modelo: 10.THN3363SS
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • Amperios de motor: 100
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15
  • Ancho (pulgadas): 8.5
  • Altura (pulgadas): 26
Detalles adicionales del producto
Interruptores de seguridad de General Electric: 100 amperios
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente