Interruptores de seguridad de la empresa Square D

Interruptores de seguridad de la empresa Square D

Interruptor de seguridad de la empresa Square D. Dimensiones totales: 8 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto. Interruptor de seguridad Square D Company: 30 amperios. Número de gato: HU361DS. Tipo: gabinete 3, 3R, 4, 4x o 12. Hp máx.: 30. Máx. Alimentación: 600 VAC o VDC. Las orejetas son adecuadas únicamente para conductores de cobre de 140 °F o 167 °F. Dimensiones totales: 8 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto. Interruptor de seguridad Square D Company: 60 amperios. Número de gato: HU362DS. CV máx.: 60. Máx. Alimentación eléctrica: 600 VCA. Dimensiones totales: 9 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2117
  • Fabricante: Square D Company
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 9
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 19
Detalles adicionales del producto
Interruptores de seguridad de la empresa Square D
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente