Interruptores de seguridad de servicio pesado Cutler-Hammer: 100 amperios

Interruptores de seguridad de servicio pesado Cutler-Hammer: 100 amperios

Interruptor de seguridad de servicio pesado Cutler-Hammer: 100 amperios. Máx. CV: 100. Máx. Alimentación: 600 VAC/250 VDC. Cerramiento de acero inoxidable. Dimensiones totales: 1 pie de largo x 8 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2138-02
  • Fabricante: Cutler-Hammer
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • Voltaje del motor: 600
  • Amperios de motor: 100
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 23
Detalles adicionales del producto
Interruptores de seguridad de servicio pesado Cutler-Hammer: 100 amperios
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente