Interruptores de seguridad de servicio pesado General Electric: 30 amperios

Interruptores de seguridad de servicio pesado General Electric: 30 amperios

Interruptor de seguridad de servicio pesado General Electric: 30 amperios. Modelo: 10. N.º de catálogo: TH3361SS. Hp máx.: 20. Máx. Alimentación: 600 VAC/250 VDC. Dimensiones totales: 10-1/2 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2120-02
  • Fabricante: GE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • Amperios de motor: 30
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10.5
  • Ancho (pulgadas): 8.5
  • Altura (pulgadas): 15
Detalles adicionales del producto
Interruptores de seguridad de servicio pesado General Electric: 30 amperios
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente