Interruptores de seguridad de servicio pesado Square D Company de 30 y 60 amperios

Interruptores de seguridad de servicio pesado Square D Company de 30 y 60 amperios

Interruptor de seguridad de servicio pesado Square D Company: 30 amperios. Gato. No: HU361DSEI. Hp máx.: 30. Máx. Alimentación: 600 V, monofásica/trifásica. Cerramiento de acero inoxidable. Dimensiones totales: 7 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2140-01
  • Fabricante: Square D Company
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 30
  • Voltaje del motor: 600
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 7
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 14
Detalles adicionales del producto
Interruptores de seguridad de servicio pesado Square D Company de 30 y 60 amperios
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente