Inversor de CA de frecuencia variable Allen-Bradley - 100 HP

Inversor de CA de frecuencia variable Allen-Bradley - 100 HP

Inversor de CA de frecuencia variable Allen-Bradley: 100 HP. Modelo: 1336. S/N: MF01EK40. Gato. Nº: 1336-B100-E0H. Ser: A. Entrada: 380/415/460 V, 153 amperios, 50/60 Hz, 101/110/122 KVA. Salida: 380/415/460 V, 150 amperios, 0-250 Hz, 99/108/120 KVA. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 7 pies 9 pulgadas de alto (ACN145)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI80335
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Modelo: 1336
  • Número de serie: MF01EK40
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Inversor de CA de frecuencia variable Allen-Bradley - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente