Inversor de CA de frecuencia variable de TB Wood: 5 HP

Inversor de CA de frecuencia variable de TB Wood: 5 HP

Inversor de CA de frecuencia variable de TB Wood: 5 HP. Modelo: WFC4005-0CHT. S/N: 9724099. Entrada: 380-460 V, 10,8 amperios, 50/60 Hz, 8,6 KVA. Salida: 460 V, 9,9 amperios, 7,2 KVA. Rango de frecuencia: programable industrialmente 0,1 – 400 Hz. Dimensiones totales: 1 pie 1-5/8 pulgadas de largo x 8-7/8 pulgadas de ancho x 1 pie 1-5/8 pulgadas de alto (ACN11a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SMBS284B
  • Fabricante: TB Woods
  • Modelo: WFC4005-0CHT
  • Número de serie: 9724099
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Input: 380-460 V, 10.8 amps, 50/60 Hz, 8.6 KVA. Output: 460 V, 9.9 amps, 7.2 KVA.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 13.625
  • Ancho (pulgadas): 8.875
  • Altura (pulgadas): 13.625
  • ACN: 11a
Detalles adicionales del producto
Inversor de CA de frecuencia variable de TB Wood: 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente