Inversor de CA de frecuencia variable de TB Wood: 5 HP

Inversor de CA de frecuencia variable de TB Wood: 5 HP

Inversor de CA de frecuencia variable de TB Wood: 5 HP. Modelo: WFC4005-0CHT. S/N: 99140299. Entrada: 380-460 V, 10,8 amperios, 50/60 Hz, 8,6 KVA. Salida: 460 V, 9,9 amperios, 7,2 KVA. Rango de frecuencia: programable industrialmente 0,1 – 400 Hz. Dimensiones totales: 1 pie de largo x 8-7/8 pulgadas de ancho x 1 pie de alto (ACN11a) .
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SMBS293B
  • Fabricante: TB Woods
  • Modelo: WFC4005-0CHT
  • Número de serie: 99140299
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Inversor de CA de frecuencia variable de TB Wood: 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente