Inversor de CA TB Woods E-Trac

Inversor de CA TB Woods E-Trac

Inversor de CA TB Woods E-Trac, modelo WFC40100A 10 hp 460 V, 8 pulg. Largo x 9 pulgadas. Ancho x 19 pulgadas. Alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 7a.MPS345cc.1
  • Fabricante: TB Woods
  • Modelo: WFC40100A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Inversor de CA TB Woods E-Trac
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente