Inversor de frecuencia variable ABB Parajust GX - 50 HP

Inversor de frecuencia variable ABB Parajust GX - 50 HP

Inversor de frecuencia variable ABB Parajust GX - 50 HP. Modelo: G054. S/N: 8904. Entrada: 208-460 VCA, 46 amperios, 50/60 Hz, trifásica. Salidas: 0-460 VAC, 54 amperios (continuo), 0-180 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 15-1/2 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF99
  • Fabricante: ABB Instrumentation
  • Modelo: G054
  • Número de serie: 8708
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Input: 208-460 VAC, 46 amps, 50/60 Hz, 3 phase. Outputs: 0-460 VAC, 54 amps (continuous), 0-180 Hz, 3 phase.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15.5
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 35
Detalles adicionales del producto
Inversor de frecuencia variable ABB Parajust GX - 50 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente