Inversor de frecuencia variable Allen-Bradley de 75 HP

Inversor de frecuencia variable Allen-Bradley de 75 HP

Inversor de frecuencia variable Allen-Bradley de 75 HP. Número de gato: 1335-NAB-F7F8-N4. Número de serie: F93015-1. El variador de CA de par variable admite motores de hasta 75 hp. Pantalla de control con amperios, voltios, diagnóstico de velocidad; potencia, sobrecarga, bajo/sobrevoltaje, prot. A, prot. B, prot. C. Interruptor: arranque, parada, velocidad de conducción. Capacidades de entrada/salida: 460/0-460 V, 88,2/96 amperios, 3/3 fases, 70,3/76,5 KVA, 60/0-60 Frecuencia. Extractor de ventilador Boxer. Dimensiones totales: 2 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie. 4 pulgadas de ancho x 4 pies 1 pulgada de alto (ACN69)(GS).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGML079.5
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Número de serie: F93015-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • Voltaje del motor: 460/0-460
  • Amperios de motor: 88.2/96
  • Hercios del motor (Hz): 60/0-60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 33
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 49
  • ACN: 69
Detalles adicionales del producto
Inversor de frecuencia variable Allen-Bradley de 75 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente