Inversor de frecuencia variable Danfoss Graham serie AC 1500 - 15 HP

Inversor de frecuencia variable Danfoss Graham serie AC 1500 - 15 HP

Inversor de frecuencia variable Danfoss Graham serie AC 1500. 15 CV. Entrada: 460 V, 25 amperios, 50/60 Hz, trifásica. Salida: 0-440 V, 21,1 amperios, 10-120 Hz, trifásico, 16,1 KVA. Dimensiones totales: 49 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 78 pulgadas de alto (H11) (ACN26a-85).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SMPP109.4
  • Fabricante: Graham
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Input: 460 V, 25 amps, 50/60 Hz, 3 phase. Output: 0-440 V, 21.1 amps, 10-120 Hz, 3 phase, 16.1 KVA.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 49
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 78
  • ACN: 26a-85
Detalles adicionales del producto
Inversor de frecuencia variable Danfoss Graham serie AC 1500 - 15 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente