Inversor de frecuencia variable de CA Leeson Speedmaster SM Plus Series sin usar - 2 HP

Inversor de frecuencia variable de CA Leeson Speedmaster SM Plus Series sin usar - 2 HP

Inversor de frecuencia variable de CA Leeson Speedmaster SM Plus Series sin usar: 2 HP. Modelo: 174462.00. S/N: 9405 05 44. Entrada: 400/480 V, 4,6/4,0 amperios, 50/60 Hz, trifásico. Salida: 0-400/460 V, 3,9/3,4 amperios, 0-240 Hz. Dimensiones totales: 6 pulgadas de largo x 3-3/4 pulgadas de ancho x 6-1/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCN012B
  • Fabricante: Leeson
  • Modelo: 174462
  • Número de serie: 9405 05 44
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Input: 400/480 V, 4.6/4.0 amps, 50/60 Hz, 3 phase. Output: 0-400/460 V, 3.9/3.4 amps, 0-240 Hz.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 6
  • Ancho (pulgadas): 3.75
  • Altura (pulgadas): 6.25
Detalles adicionales del producto
Inversor de frecuencia variable de CA Leeson Speedmaster SM Plus Series sin usar - 2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente