Inversor de frecuencia variable GE/Fuji Electric AF-300 G11 - 10 HP

Inversor de frecuencia variable GE/Fuji Electric AF-300 G11 - 10 HP

Inversor de frecuencia variable GE/Fuji Electric AF-300 G11 - 10 HP. Modelo: 6KG114310X1B1. Número de serie: 0229-09799A0023. Entrada: 380/480 V, 23,5 amperios, 50/60 Hz, trifásica. Salida: 380/460 V, 18 amperios, 0,1-400 Hz. Dimensiones totales: 8-1/2 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCN509
  • Fabricante: GE
  • Modelo: 6KG114310X1B1
  • Número de serie: 0229-09799A0023
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Inversor de frecuencia variable GE/Fuji Electric AF-300 G11 - 10 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente