Inversor de frecuencia variable MagneTek - 20 HP

Inversor de frecuencia variable MagneTek - 20 HP

Inversor de Frecuencia Variable MagneTek - 20 HP. Modelo: GPD506V-A054. S/N: U-9902213-2. Entrada de fuente de alimentación: 200-220/200-230 V, 65 amperios, 50/60 Hz, trifásica; Salida: 0-230 V, 54 amperios VT/49 amperios CT, 0-400 Hz. Dimensiones totales: 10 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN38).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDOC355D.
  • Fabricante: Magnetek
  • Modelo: GDP506V-A054
  • Número de serie: U-9902213-2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Inversor de frecuencia variable MagneTek - 20 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente