Inversor de frecuencia variable Reliance Electric SP500 Easy Clean Plus sin usar - 3 HP

Inversor de frecuencia variable Reliance Electric SP500 Easy Clean Plus sin usar - 3 HP

Inversor de frecuencia variable Reliance Electric SP500 Easy Clean Plus sin usar: 3 HP. Modelo: 1SU44003. N/S: 01GN053255 V 004 UY. Uso interior. Entrada: 380/460 Vac, 6,4 amperios, 50/60 Hz, trifásica. Salida: 380/460 V, 5,3 amperios. Dimensiones totales: 8-1/2 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCN006.2
  • Fabricante: Reliance
  • Modelo: 1SU44003
  • Número de serie: 01GN053255 V 004 UY
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Input: 380/460 Vac, 6.4 amps, 50/60 Hz, 3 phase. Output: 380/460 V, 5.3 amps.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 8.5
  • Ancho (pulgadas): 6.5
  • Altura (pulgadas): 12
Detalles adicionales del producto
Inversor de frecuencia variable Reliance Electric SP500 Easy Clean Plus sin usar - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente