Inversor de frecuencia variable TB Woods E-Trac AC - 10 HP

Inversor de frecuencia variable TB Woods E-Trac AC - 10 HP

Inversor de frecuencia variable TB Woods E-Trac AC - 10 HP. Modelo: WFC2010-0CHT. Entrada de fuente de alimentación: 230, 34,2 amperios, 50/60 Hz, trifásica, 13,6 KVA; Salida: 230 V, 30,8 amperios, trifásica, 11,2 KVA. Dimensiones totales: 8-1/2 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 17-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDOC355B.
  • Fabricante: TB Woods
  • Modelo: WFC2010-0CHT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Power supply input: 230, 34.2 amps, 50/60 Hz, 3 phase, 13.6 KVA; output: 230 V, 30.8 amps, 3 phase, 11.2 KVA.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 8.5
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 17.5
Detalles adicionales del producto
Inversor de frecuencia variable TB Woods E-Trac AC - 10 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente