Inversor de frecuencia variable TB Woods E-Trac AC - 5 HP

Inversor de frecuencia variable TB Woods E-Trac AC - 5 HP

Inversor de frecuencia variable TB Woods E-Trac AC - 5 HP. Modelo: WFC2005-0CHT. Entrada de fuente de alimentación: 230 V, 17,6 amperios, 50/60 Hz, trifásica, 7,0 KVA; Salida: 230 V, 16,7 amperios, trifásica, 6,1 KVA. Dimensiones totales: 9-1/2 pulgadas de largo x 5-1/2 pulgadas de ancho x 12-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDOC355C.
  • Fabricante: TB Woods
  • Modelo: WFC2005-0CHT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Inversor de frecuencia variable TB Woods E-Trac AC - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente