Inversor de frecuencia variable Toshiba Tosvert 130G2 - 50 HP

Inversor de frecuencia variable Toshiba Tosvert 130G2 - 50 HP

Inversor de frecuencia variable Toshiba Tosvert 130G2 - 50 HP. Modelo: VT130G2U4500. S/N: 81050. Entrada: 460 V, 76 amperios, 60 Hz, trifásica. Salida: 460 V, 0,1-80/400 Hz. El VT130 es un inversor de voltaje controlado de onda sinusoidal, modulado por ancho de pulso (PWM) que ofrece capacidad de control automático, inversión, alta eficiencia y ahorro de energía. Dimensiones totales: 19-1/2 pulg. de diámetro. x 14-1/2 pulgadas de ancho x 34-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 35.MPS345ee.1
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: VT130G2U4500
  • Número de serie: 81050
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Input: 460 V, 76 amps, 60 Hz, 3 phase. Output: 460 V, .1-80/400 Hz.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 19.5
  • Ancho (pulgadas): 14.5
  • Altura (pulgadas): 34.5
Detalles adicionales del producto
Inversor de frecuencia variable Toshiba Tosvert 130G2 - 50 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente