Inversor de frecuencia variable Toshiba Tosvert - 3 HP

Inversor de frecuencia variable Toshiba Tosvert - 3 HP

Inversor de frecuencia variable Toshiba Tosvert - 3 HP. Modelo: VT130G2+4035. S/N: 94503492. Entrada: 460 V, 5,5 amperios, 50/60 Hz, trifásica. Salida: 460 V, 5 amperios, 1-80/400 Hz, trifásica. Tiempo de aceleración/desaceleración: 1 a 20 segundos (ajustable individualmente). El VT130 es un inversor de voltaje controlado de onda sinusoidal, modulado por ancho de pulso (PWM) que ofrece capacidad de control automático, inversión, alta eficiencia y ahorro de energía. Dimensiones totales: 12-1/2 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (ACN10)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCD036.1
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: VT130G2+4035
  • Número de serie: 94503492
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Input: 460 V, 5.5 amps, 50/60 Hz, 3 phase. Output: 460 V, 5 amps, 1-80/400 Hz, 3 phase.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 12.5
  • Ancho (pulgadas): 8.5
  • Altura (pulgadas): 8
  • ACN: 10
Detalles adicionales del producto
Inversor de frecuencia variable Toshiba Tosvert - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente