Inversor de transistores Louis Allis

Inversor de transistores Louis Allis

Inversor de transistores Louis Allis modelo 92046, número de serie 0460363999 .75 hp 230 V tipo L1, 8 pulg. Largo x 10 pulgadas. Ancho x 12 pulgadas. Alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MPS345aa.1
  • Fabricante: Louis Allis
  • Modelo: 92046
  • Número de serie: 460363999
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Inversor de transistores Louis Allis
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente