Inversor de transistores Tosvert-130 G1

Inversor de transistores Tosvert-130 G1

Inversor de transistores Tosvert-130 G1, modelo VT130G14035 Número de serie 8Z029721 3hp 460V, 9in. Largo x 10 pulgadas. Ancho x 13 pulgadas. Alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 3.MPS345dd.1
  • Fabricante: Tosvert
  • Modelo: VT130G14035
  • Número de serie: 8Z029721
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Inversor de transistores Tosvert-130 G1
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente