Inversor Estático NIFE - 2 KVA

Inversor Estático NIFE - 2 KVA

Inversor Estático NIFE. Modelo: 120CV2000-102. S/N: 89656. Entrada CC: 105-160 V, 24 A a 105 V. Salida CA: 2 KVA, 120 V, 60 Hz, 16,7 A, monofásica. Dimensiones totales: 2 pies 8 ¼ pulgadas de largo x 1 pie 7 ½ pulgadas de ancho x 3 pies 3 ½ pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMCB324.a
  • Fabricante: NIFE – Powertronic Corporation
  • Modelo: 120CV2000-102
  • Número de serie: 89656
Detalles del transformador
  • Kva: 2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32.25
  • Ancho (pulgadas): 19.5
  • Altura (pulgadas): 39.375
Detalles adicionales del producto
Inversor Estático NIFE - 2 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente