Receptor vertical de amoníaco ISF (48" x 216" 1942 galones)

Receptor vertical de amoníaco ISF (48" x 216" 1942 galones)

Certificado por Industrial Service & Fabricators, Inc. Receptor Vertical. Junta Nacional: 7015. N.º de serie: 07-7353. Año de construcción: 2007. Presión máxima de trabajo (MAWP): 300 PSI a 200 °F. Presión mínima de trabajo (MDMT): -20 °F a 300 PSI. Dimensiones del recipiente: 48" de diámetro exterior x 216" de largo. Capacidad estimada: 1942 galones.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: YTAE06
  • Fabricante: ISF
  • Número de serie: 07-7353
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 48
  • Longitud del tanque (pulgadas): 216
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 1,942
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 7015
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 PSI @ 200F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20F @ 300 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 54
  • Ancho (pulgadas): 54
  • Altura (pulgadas): 242
  • Peso libras): 3,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2007
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Receptor vertical de amoníaco ISF (48" x 216" 1942 galones)