ITT Bell & Gossett 5G 11.125 BF Centrifugal Pump (40 HP, 682 GPM Max)

ITT Bell & Gossett 5G 11.125 BF Centrifugal Pump (40 HP, 682 GPM Max)

ITT Bell & Gossett 1510 Series Centrifugal Pumps. Serial No: 2243534. Model: 5G 11.125 BF. Rated capacity for new pump is 682 gpm with required horsepower. Maximum working pressure: 175 psi. U.S. Electric Motor, 40 hp. Inlets: (1) 6 in. dia. flanged suction port. Outlets: (1) 5 in. dia. flanged discharge port. Overall dimensions: 6 ft. 1 in. L x 3 ft. 8-1/2 in. W x 4 ft. 2 in. H.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JDWW100H
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 5G 11.125 BF
  • Número de serie: 2243534
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 682
  • RPM de velocidad máxima: 1,800
  • Presión máxima MAWP (PSI): 175
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 11.125
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 40
  • RPM del motor: 1,780
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 92/46
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 324T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 73
  • Ancho (pulgadas): 45
  • Altura (pulgadas): 50
  • Peso libras): 2,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
ITT Bell & Gossett 5G 11.125 BF Centrifugal Pump (40 HP, 682 GPM Max)