- Detalles del producto
ITT Bell & Gossett 5G 11.125 BF Centrifugal Pump (40 HP, 682 GPM Max)
ITT Bell & Gossett 1510 Series Centrifugal Pumps. Serial No: 2229006 Model: 5G 11.125 BF. Rated capacity for new pump is 682 gpm with required horsepower. Maximum working pressure: 175 psi. U.S. Electric Motor, 40 hp. Inlets: (1) 6 in. dia. flanged suction port. Outlets: (1) 5 in. dia. flanged discharge port. Overall dimensions: 6 ft. 1 in. L x 3 ft. 8-1/2 in. W x 4 ft. 2 in. H.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: JDWW100I
- Fabricante: ITT Bell & Gossett
- Modelo: 5B 11.125 BF
- Número de serie: 2229006
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 682
- RPM de velocidad máxima: 1,800
- Presión máxima MAWP (PSI): 175
- Diámetro del impulsor (pulgadas): 11.125
- # Sumideros: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: US Electrical
- Caballos de fuerza del motor (HP): 40
- RPM del motor: 1,780
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 92/46
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 324T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 73
- Ancho (pulgadas): 45
- Altura (pulgadas): 40
- Peso libras): 2,200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!