ITW - Selladora de cajas de alta velocidad Loveshaw / Little David

ITW - Selladora de cajas de alta velocidad Loveshaw / Little David

ITT – Selladora de cajas de alta velocidad Loveshaw / Little David. Modelo: Serie LD. Cabezal de cinta de alta velocidad de Intertape Polymer Group. Modelo: HSD 2000NC, S/N: 4NC-00839. Dimensiones de la cinta transportadora: 8 ½ pulgadas de ancho x 39 ½ pulgadas de largo. Altura de entrada/salida: 2 pies 2 pulgadas. Motor industrial Baldor, 1/3 hp, 1725 rpm, 115/208-230 V, 6/3.2- 3 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 5 pies 2 pulgadas de alto (ACN45a)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDFD393B.
  • Fabricante: Loveshaw Corporation
  • Modelo: LD-Series
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115/208-230
  • Amperios de motor: 6/3.2-3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 27
  • Altura (pulgadas): 62
  • ACN: 45a
Detalles adicionales del producto
ITW - Selladora de cajas de alta velocidad Loveshaw / Little David
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente