Jabez Burns & Sons Blanqueador de nueces partidas

Jabez Burns & Sons Blanqueador de nueces partidas

Jabez Burns & Sons incorporados. Nueva York, Estados Unidos. Equipo de Burn número 19.R. Burns No. 8 Blanqueador de nueces partidas. White-Westinghouse Corp. modelo ED30BG4, serie EGA104938. Refrigerante 500, 7,5 oz. 115 V, 6,0 amperios, 60 Hz. Deshumidificación = pintas/24 hr x 30. Fecha: enero de 1984. Motor eléctrico GE 2 HP, 208/416V, trifásico, 60 Hz. (MI)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ1083.1
  • Fabricante: Jabez-Burns and Sons
  • Modelo: 8
  • Número de serie: 19.R
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 208,416
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1984
Jabez Burns & Sons Blanqueador de nueces partidas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente