Jaula de seguridad resistente de la carretilla elevadora de la estructura de acero 36x36

Jaula de seguridad resistente de la carretilla elevadora de la estructura de acero 36x36

La jaula de seguridad para montacargas de 36x36 se adapta a cualquier montacargas estándar. Estructura robusta con eficiencia y durabilidad superiores.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS54
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 48
  • Peso libras): 450
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Jaula de seguridad resistente de la carretilla elevadora de la estructura de acero 36x36

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente