JC Pardo e Hijo Tumble Cook / Cool Tank

JC Pardo e Hijo Tumble Cook / Cool Tank

1992 JC Pardo e Hijo Tumble Cook / Cool Tank. Modelos: P-TC-CT-100 / TCCT-100-CC. Capacidad: 100 galones. Parte inferior con camisa. Alimentación de control: 120 V. Motor Sew-Eurodrive de 1,5 CV. Reductor de velocidad Sew-Eurodrive, registrador de procesos Partlow ARC 4100 Series, Modelo: 413413411711AV-028, proporciona rotación las 24 horas, rango: 30/230 °F, entrada: RTD, fuente de alimentación: 115 Vac, 60 Hz. Dimensiones totales: 8 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 5 pies 2-1/2 pulgadas de alto (ACN556).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: UMCT002
  • Fabricante: J.C. Pardo & Sons
  • Modelo: P-TC-CT-100 / TCCT-100-CC
  • Número de serie: 5824
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
JC Pardo e Hijo Tumble Cook / Cool Tank
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente