Sellador de aire caliente JMC FuseAire 4

Sellador de aire caliente JMC FuseAire 4

Selladora de aire caliente JMC FuseAire 4. N.º de serie: 40099. Alimentación: 115 V, 15 A, 60 Hz, monofásica. Requisitos de aire: 0,9 CFM a 80 PSI. Capacidad de material: Películas de LDPE de 1 a 6 milésimas de pulgada.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYI05
  • Fabricante: JMC
  • Modelo: FuseAire 4
  • Número de serie: 40099
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 29
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 52
  • Peso libras): 490
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Sellador de aire caliente JMC FuseAire 4

Precio:
$0
Vender artículos similares