JMC FuseAire 4 Hot Air Sealer

JMC FuseAire 4 Hot Air Sealer

JMC FuseAire 4 Hot Air Sealer. Serial No: 40539. Power: 115V/10amp. Air: 0.9 CFM @ 80 PSI.1 Phase. 60 Hz. 12 Amps. Material Capacity: LDPE Films from 1-6 mils.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYL05
  • Fabricante: JMC
  • Número de serie: 40539
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 29
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 52
  • Peso libras): 320
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
JMC FuseAire 4 Hot Air Sealer