JMC IB-1008S Automatic Master Ice Baler

JMC IB-1008S Automatic Master Ice Baler

JMC Automatic Master Ice Baler. Model: IB-1008S. Serial No: 5190916. Power Supply; 230V, 3 PH, 60 Hz. Current: 10 Amps.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYL01
  • Fabricante: JMC
  • Modelo: IB-1008s
  • Número de serie: 5190916
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 102
  • Peso libras): 2,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
JMC IB-1008S Automatic Master Ice Baler